Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

605865 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 4mm² Rot 5m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X73683
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     605865
EAN/GTIN:
     4016138709568
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel

Lieferumfang:
Packung (5 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
605865
Typ:
FLRY-B
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
53 x 0.30 mm
Leiteraufbau:
53 x 0.30 mm
Halogenfrei:
Nein
Nennstrom:
32 A
Außen-Ø:
3.50 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Rot
Kabeltyp:
FLRY-B
Querschnitt:
1 x 4 mm²
Querschnitt (je Ader):
4 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: 4,0 mm² fahrzeugleitung flry, fly kabel, fahrzeugleitung flry, Conrad Components, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
5
Frei Haus
ab € 2,412*
€ 3,648*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 2,436*
€ 3,704*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 3,704*
€ 4,40776
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,604*
€ 4,28876
pro Meter
ab 15 Meter
€ 3,498*
€ 4,16262
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,268*
€ 3,88892
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,096*
€ 3,68424
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,026*
€ 3,60094
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,436*
€ 2,89884
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 18,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,81*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.