Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 1600196-1 Gummischlauchleitung H07RN-F 1 x 25mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X73607
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600196-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Schwere Gummischlauchleitung für Werkzeuge und landwirtschaftliche Geräte. Geeignet für hohe Beanspruchungen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien und in Nutzwasser.
Features:
Farbcodiert
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1600196-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
bis 5 Adern: nach VDE 0293-308
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
15.8 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Ölbeständig + Kältebeständig + UV-Beständig + Harmonisiert
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H07RN-F
Isolationsmaterial:
Gummi
Nennspannung U0:
450 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
6
Querschnitt:
1 x 25 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07rn-f 1x25, h07rn-f, h07rn-f 1x25, LAPP, verlegekabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 7,07*
€ 12,42*
1 Tag
144
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 12,43*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,75*
€ 26,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,42*
€ 14,78
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,19*
€ 14,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,32*
€ 13,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,01*
€ 13,10
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,55*
€ 12,55
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,11*
€ 12,03
pro Meter
ab 250 Meter
€ 8,80*
€ 10,47
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,07*
€ 8,41
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.