Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interkabel AC 89-1 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.90mm 75Ω 90 dB Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X73474
Hersteller:
     INTERKABEL
Herst.-Nr.:
     AC 89-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Besonders geeignet zum Einsatz in Digital-SAT- und Digital-BK-Anlagen. Ideal, wo Störungen auftreten.
Features:
Starrer Innenleiter
Meterware
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
AC 89-1
Typ:
Koax
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Innenleiter-Ø:
1 mm
Außen-Ø:
6.90 mm
Impedanz:
75 Ω
Besonderheiten:
doppelt geschirmt + Geflechtschirm + Folienschirm + starrer Innenleiter
Herstellerfarbe:
Weiß
Prüfzeichen:
EN 50117-2-4
Schirmungsmaß größer als:
90 dB
Isolationsmaterial:
PVC
Normen:
INTSA0210
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, coax kabel, Interkabel, Koax, Satellitenkabel, Koaxkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,90*
€ 3,37*
1 Tag
90
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,38*
6 Tage
90
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,21*
€ 20,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,34*
€ 3,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,81*
€ 3,34
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,02*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 80,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.