Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4725072 Litze H05Z-K 1 x 0.75mm² Violett Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X73363
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4725072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
Halogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, sowie in Verkehrsmitteln.
Features:
Flammwidrig nach IEC 60332-2-2
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4725072
Typ:
H05Z-K
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
2.30 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Halogenfrei + Flexibel + Harmonisiert
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Violett
Prüfzeichen:
Gem VDE 0282, Teil 9/HD 22.9 S1
Kabeltyp:
H05Z-K
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,17617*
€ 0,24617*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1908*
€ 0,2608*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 4,98*
ab € 0,2071*
€ 0,2871*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,23*
€ 0,31*
Lager 615
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 1,25*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,69* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 6,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,78*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.