Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aderleitung H05V-K 1x0,5 Dbuwh 100m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X73260
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Schaltleitung
H05V-K Einzelader

Feindrähtig

Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.

Technische Daten: AWG: 22 · Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 2.1 mm · Farbe: Dunkel-Blau, Weiß · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Inhalt: 100 m · Kabeltyp: H05V-K · Leiteraufbau: feindrähtig nach VDE 0295 ·
Klasse 5 / IEC 60228 CI. 5 · Material: Cu Blank, feindrähtig Kl. 5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 300/500 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0281 / HD 21 · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt: 1 x 0.5 mm² · RoHS-konform: Ja · Strom-Belastbarkeit: Gem. VDE 0298 Teil 4 · Temperaturbereich: -30 - +80 °C

Lieferumfang: Packung (100 m).
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: aderleitung h05 v-k 0,5 bl, aderleitung h05v-k, aderleitung blau, Verdrahtungslitze, Litzeneinzelader, Interne Verdrahtung, Schaltschrankverdrahtung, Schlauchleitung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
€ 4,00*
ab € 11,21*
€ 15,08*
1 Tag
k.A.
€ 5,00*
ab € 11,39*
€ 15,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,08*
€ 17,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,14*
€ 16,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,21*
€ 13,34
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,1121* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG