Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4510923 Litze H05V-K 1 x 1mm² Dunkelblau, Weiß 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X73151
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510923
EAN/GTIN:
     4044773458893
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.
Lieferumfang:
Packung (100 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau + weiß
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4510923
Material (Details):
Cu Blank, feindrähtig Kl. 5
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.60 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel + Harmonisiert
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Dunkelblau + Weiß
AWG max.:
18
Prüfzeichen:
VDE 0281 / HD 21
Kabeltyp:
H05V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 1 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1200
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,12756*
€ 0,17856*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1452*
€ 0,2042*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,12694*
€ 0,21194*
2 Tage
4062
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,17*
€ 0,24*
Lager 615
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,3192*
€ 0,4421*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,4421*
€ 0,5261
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,4388*
€ 0,52217
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3856*
€ 0,45886
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3692*
€ 0,43935
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,3192*
€ 0,37985
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 44,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,33*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.