Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 60.7015-10022 Litze FLEXI-S 1 x 6mm² Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X73122
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7015-10022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hochflexible Litzenleitung mit verstärkter Isolierung und sauerstoffreicher Cu-Litze. Anwendungsbeispiele: Stromzuführungen und Erderleitungen im Maschinen-, Anlagen- und Akkumulatorenbau. Sicherheits-Messleitungen mit hoher Strombelastung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
1500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
60.7015-10022
Isolierung:
PVC
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
1548 x 0.07 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
5.90 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Prüfspannung:
8000 V/AC
Herstellerfarbe:
Rot
Kabeltyp:
FLEXI-S
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Querschnitt:
1 x 6 mm²
Querschnitt (je Ader):
6 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, schaltlitze 6 mm² rot, litze, litze 100m, Stäubli, FLEXI-S, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 7,69*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,79*
€ 8,87*
1 Tag
990
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 9,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,87*
€ 10,56
pro Meter
ab 3 Meter
€ 8,78*
€ 10,45
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,25*
€ 9,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,69*
€ 9,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,43*
€ 8,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,81*
€ 8,10
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,79*
€ 6,89
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,81*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.