Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1605941 LED-Signalleuchte Rot 12V DC/AC 80 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X730191
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1605941
EAN/GTIN:
     4016139332659
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
37 mm
Farbe:
rot
Betriebsstrom:
15 mA
Durchmesser:
7 mm
RoHS-konform:
Ja
Frontplatten-Stärke:
6 mm
Kopf-Ø:
7 mm
Kopf-Höhe:
3.5 mm
Anschluss:
Löten
Einbau-Ø:
6 mm
Betriebsspannung:
12 V DC/AC
LED-Besonderheiten:
Aussenreflektor
Lichtstärke I(V):
80 mcd
Montageart:
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 12v rot, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, TRU COMPONENTS, TC-92106c1, LED, signalleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,55*
€ 5,76*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,78*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 6,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.