Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1605946 LED-Signalleuchte Blau 24V DC/AC 60 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X730181
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1605946
EAN/GTIN:
     4016139332703
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
35.5 mm
Farbe:
blau
Betriebsstrom:
15 mA
Durchmesser:
7 mm
RoHS-konform:
Ja
Frontplatten-Stärke:
6 mm
Kopf-Ø:
7 mm
Kopf-Höhe:
1 mm
Anschluss:
Löten
Einbau-Ø:
6 mm
Betriebsspannung:
24 V DC/AC
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor
Lichtstärke I(V):
60 mcd
Montageart:
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Herstellerfarbe:
Blau
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 24v blau, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, TRU COMPONENTS, TC-92106c15, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
280
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 6,31*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,07*
€ 6,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.