Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 0071001 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1 x 1.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72937
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0071001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung h05v-k 2x1,5 schwarz
aderleitung
Wenn bei hohen Umgebungstemperaturen die Isolierwerkstoffe von herkömmlichen Kabeln und Leitungen nach bereits kurzer Zeit brüchig und spröde werden, empfiehlt sich der Einsatz von ÖLFLEX® HEAT 180 Leitungen. Geeignet für Stahl- und Glaswerke, Sauna und Solarienbau, Wärme- und Heizelemente, Beleuchtungstechnik, Klimatechnik, Ofenbau, Kunststoffverarbeitung uvm.
Massiver Leiter aus verzinntem Cu-Draht. Isolation auf Silikon-Basis.
Features:
Massiver Kupferleiter
-50 - +180 °C
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
0071001
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Eindrähtiger massiver Kupferleiter; verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
2.60 mm
Besonderheiten:
Hitzebeständig + Halogenfrei + Flammwidrig
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 180 SiD
Isolationsmaterial:
Silikon
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+180 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Hochtemperaturader
Weitere Suchbegriffe: aderleitung schwarz, LAPP, ÖLFLEX® HEAT 180 SiD, Schaltlitze
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,3204*
€ 0,5504*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 1,54*
5
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,56*
2 Tage
59
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,20*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,20*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,84* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.