Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4160704 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 6mm² Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72781
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Mit nur einem Produkt werden Sie den Anforderungen des europäischen (HAR), des amerikanischen (UL) und des kanadischen Marktes (CSA) gerecht. Somit kann diese Verdrahtungseinzelader in den wichtigsten globalen Märkten eingesetzt werden und erleichtert Ihnen die Lagerhaltung, sowie die technische Dokumentation. Die MTW-Listung bietet zusätzliche Sicherheit bei der technischen Endabnahme des Endproduktes.
Features:
Verzinnt
Multitalent
Lieferumfang:
Meterware
Hinweise:
Diese Multinorm Einzeladern besitzen metrische Querschnitte. Sie können dafür alle Crimp- und Pressteile nach europäischen Normen verwenden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4160704
Material (Details):
Cu verzinnt
Isolierung:
Spezifischer Durchgangswiderstand: > 15 GOhm x cm
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze aus verzinnten Kupferdrähten; feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/ IEC 60228
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
4.90 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Ölbeständig + Flexibel + Harmonisiert
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Rot
AWG max.:
10
Kabeltyp:
Multi-Standard SC 2.1
Nennspannung U0:
450 V
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
MULTINORM (MTW) HAR/UL/CSA
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, h07v-k rot 100m, h07v-k lapp kabel, h07v-k, LAPP, SC21 1X6 RT
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,94451*
€ 1,18451*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,049*
€ 1,309*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 4,98*
ab € 1,0904*
€ 1,3604*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 1,11*
€ 1,41*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,25*
€ 5,45*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,45*
€ 6,49
pro Meter
ab 3 Meter
€ 5,39*
€ 6,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,56*
€ 5,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,95*
€ 4,70
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,81*
€ 4,53
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,69*
€ 4,39
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,81*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,72*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,59*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20090
ab € 45,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.