Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aderleitung H05V-K 1x0,75 orange 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72756
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510092
EAN/GTIN:
     4044774699905
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Schaltleitung
H05V-K Einzelader

Feindrähtig

Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.

Technische Daten: AWG: 20 · Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 2.4 mm · Farbe: Orange · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Inhalt: 100 m · Kabeltyp: H05V-K · Leiteraufbau: feindrähtig nach VDE 0295 ·
Klasse 5 / IEC 60228 CI. 5 · Material: Cu Blank, feindrähtig Kl. 5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 300/500 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0281 / HD 21 · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt: 1 x 0.75 mm² · RoHS-konform: Ja · Strom-Belastbarkeit: Gem. VDE 0298 Teil 4 · Temperaturbereich: -30 - +80 °C

Lieferumfang: Packung (100 m).
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: h05v-k 0.75 einzelader, aderleitung h05v-k, aderleitung orange, Verdrahtungslitze, Litzeneinzelader, Interne Verdrahtung, Schaltschrankverdrahtung, Schlauchleitung
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 5,95*
€ 0,0992*
Lager 615
k.A.
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,52*
€ 19,50*
2 Tage
k.A.
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 15,01*
€ 19,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,50*
€ 23,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,27*
€ 21,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,72*
€ 17,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1452* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktbild
Knipex
14 22 160
ab € 16,52*
Sonstiges
Produktbild
Knipex
11 01 160
ab € 8,83*
Sonstiges
Produktabbildung
Vogt Verbindungstechnik
737035
ab € 10,36*
Sonstiges
Produktabbildung
Knipex
12 42 195
ab € 42,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG