Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aderleitung H05V-K 1x0,75 grau 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72754
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510062
EAN/GTIN:
     4044774699615
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Schaltleitung
H05V-K Einzelader

Feindrähtig

Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.

Technische Daten: AWG: 20 · Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 2.4 mm · Farbe: Grau · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Inhalt: 100 m · Kabeltyp: H05V-K · Leiteraufbau: feindrähtig nach VDE 0295 ·
Klasse 5 / IEC 60228 CI. 5 · Material: Cu Blank, feindrähtig Kl. 5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 300/500 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0281 / HD 21 · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt: 1 x 0.75 mm² · RoHS-konform: Ja · Strom-Belastbarkeit: Gem. VDE 0298 Teil 4 · Temperaturbereich: -30 - +80 °C

Lieferumfang: Packung (100 m).
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, h05v-k 0.75 einzelader, aderleitung h05v-k, aderleitung 0,75mm², Verdrahtungslitze, Litzeneinzelader, Interne Verdrahtung, Schaltschrankverdrahtung, Schlauchleitung
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
€ 10,26*
Lager 615
k.A.
€ 4,00*
ab € 12,31*
€ 16,57*
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 15,57*
€ 19,07*
2 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 14,97*
€ 19,92*
€ 7,95*
ab € 20,84*
€ 24,80*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,57*
€ 19,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 15,53*
€ 18,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,31*
€ 14,65
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,1231* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktbild
Knipex
14 22 160
ab € 16,52*
Sonstiges
Produktbild
Knipex
11 01 160
ab € 8,83*
Sonstiges
Produktabbildung
Vogt Verbindungstechnik
737035
ab € 10,36*
Sonstiges
Produktabbildung
Knipex
12 42 195
ab € 42,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG