Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4510082 Litze H05V-K 1 x 0.75mm² Rosa 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72750
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510082
EAN/GTIN:
     4044773392623
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.
Lieferumfang:
Packung (100 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
pink
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4510082
Material (Details):
Cu Blank, feindrähtig Kl. 5
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.40 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel + Harmonisiert
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Rosa
AWG max.:
20
Prüfzeichen:
VDE 0281 / HD 21
Kabeltyp:
H05V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 0.75 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, litze 20awg 100m, litze, litze 100m, 4044774699813, LAPP, Schaltlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,24*
€ 39,34*
1 Tag
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,83*
€ 39,35*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 41,71*
€ 55,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,34*
€ 46,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,33*
€ 45,61
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,79*
€ 29,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,80*
€ 28,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,56*
€ 26,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,86*
€ 26,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,24*
€ 21,71
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1824* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,78*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,63*
Sonstiges
Knipex
14 22 160
ab € 22,28*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
737035
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.