Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4510072 Litze H05V-K 1 x 0.75mm² Violett 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72729
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510072
EAN/GTIN:
     4044774699721
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.
Lieferumfang:
Packung (100 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4510072
Material (Details):
Cu Blank, feindrähtig Kl. 5
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.40 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel + Harmonisiert
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Violett
AWG max.:
20
Prüfzeichen:
VDE 0281 / HD 21
Kabeltyp:
H05V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 0.75 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,10689*
€ 0,15289*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1199*
€ 0,1719*
2 Tage
3884
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,132*
€ 0,188*
3 Tage
700
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,178*
€ 0,248*
Lager 615
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,1883*
€ 0,3849*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,3849*
€ 0,45803
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,2539*
€ 0,30214
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2183*
€ 0,25978
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,1883*
€ 0,22408
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 38,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,59*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,36*
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,84*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,86*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,06*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,33*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,37*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,35*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.