Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4520033 Litze H07V-K 1 x 4mm² Braun 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72721
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520033
EAN/GTIN:
     4044773429008
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.
Features:



Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4520033
Isolierung:
PVC YI 1
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupferdraht, feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
4.30 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Braun
Prüfzeichen:
gem. VDE 0298 Teil 4
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 4 mm²
Querschnitt (je Ader):
4 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel h07v-k 4mm, h07v-k lapp kabel, h07v-k, 4044774702148, LAPP, 815-8396
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 88,94*
€ 123,33*
1 Tag
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 97,22*
€ 123,35*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 102,35*
€ 128,53*
pro Paket
Frei Haus
ab € 185,64*
€ 248,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,33*
€ 146,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,59*
€ 143,50
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 114,57*
€ 136,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,88*
€ 127,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,19*
€ 123,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 99,94*
€ 118,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,94*
€ 105,84
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8894* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9028439
ab € 147,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.