Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4520053 Litze H07V-K 1 x 4mm² Weiß 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72720
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520053
EAN/GTIN:
     4044774702551
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.
Features:



Lieferumfang:
Packung (100 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4520053
Isolierung:
PVC YI 1
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupferdraht, feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
4.30 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Prüfzeichen:
gem. VDE 0298 Teil 4
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 4 mm²
Querschnitt (je Ader):
4 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,43186*
€ 0,57186*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,5083*
€ 0,6783*
3 Tage
800
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,517*
€ 0,687*
Lager 615
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,812*
€ 1,252*
1 Tag
200
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,016*
€ 1,2896*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,252*
€ 1,48988
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,0641*
€ 1,26628
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,9657*
€ 1,14918
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,9357*
€ 1,11348
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,902*
€ 1,07338
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,812*
€ 0,96628
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 125,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,93*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,36*
Zubehör
Enghofer
30002170
ab € 1,73*
Zubehör
Enghofer
30002192
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.