Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4520055-1 Litze H07V-K 1 x 10mm² Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72710
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520055-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.
Features:



Lieferumfang:
Meterware
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4520055-1
Isolierung:
PVC YI 1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupferdraht, feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
6.50 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Prüfzeichen:
gem. VDE 0298 Teil 4
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 10 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, lapp kabel h07v-k 1x10, h07v-k 10qmm, h07v-k lapp kabel, LAPP, Schaltlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,54*
€ 5,88*
1 Tag
62
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,89*
7 Tage
62
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,18*
€ 14,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,88*
€ 7,00
pro Meter
ab 3 Meter
€ 5,82*
€ 6,93
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,35*
€ 6,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,99*
€ 5,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,77*
€ 5,68
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,38*
€ 5,21
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054428
ab € 8,98*
Sonstiges
Weicon
50057328
ab € 11,42*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20090
ab € 46,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.