Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2510001-1 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi 1 x 0.20mm² Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72572
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2510001-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
Einzelader aus Silikon für den Einsatz unter sehr hohen und niedrigen Umgebungstemperaturen. Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5. Isolation auf Silikon-Basis.
Features:
Hochspannungs-Zündleitung
-50 - +180 °C
Weitere Informationen:
Nennspannung:
10000 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
2510001-1
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
32 x 0.20 mm
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228; verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Außen-Ø:
7 mm
Besonderheiten:
Hitzebeständig + Halogenfrei + Flammwidrig
Prüfspannung:
20000 V
Herstellerfarbe:
Rot
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi
Isolationsmaterial:
Silikon
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Querschnitt:
1 x 0.20 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.20 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Hochtemperaturader
Weitere Suchbegriffe: lapp kabel aderleitung, LAPP, ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi, Silikonlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 5,66*
1 Tag
117
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,67*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 23,88*
€ 32,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,66*
€ 6,74
pro Meter
ab 3 Meter
€ 5,60*
€ 6,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,13*
€ 6,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,21*
€ 5,01
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,39*
€ 4,03
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.