Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 19448100 Sockelgehäuse M20 EPIC® H-A 10 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72464
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     19448100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
epic anbaugehäuse

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP65
Serie:
EPIC® H-A 10
Herst.-Teilenr.:
19448100
Typ:
EPIC® H-A 10 SGR M20 ZW
Herstellerfarbe:
Grau
Besonderheiten:
1 Längsbügel + 1 Kabeleingang
Gewinde-Maß:
M20
Gehäuse-Material:
Metall
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse, LAPP, EPIC® H-A 10 SGR M20 ZW, Laststeckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 9,952*
€ 11,312*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 9,97*
€ 11,33*
5
Frei Haus
ab € 10,13*
€ 11,54*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,57*
€ 13,18*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,46*
€ 14,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
10457500
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.