| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X72377 Herst.-Nr.: 1123041-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Umweltfreundliche, halogenfreie Steuerleitung · Freie, nicht ständig wiederkehrende Bewegung ohne Zugentlastung oder zwangsweiser Führung · Im Freien nur unter Beachtung des Temperaturbereichs und nicht ohne UV-Schutz · Nicht geeignet für direkte Erdverlegung · Insbesondere in industrieller und/oder EMV-kritischer Umgebung · Öffentliche Gebäude · Flughafen, Bahnhof · Lüftungs- und Klimaanlagen · Speziell dort, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind · Anlagenbau. PVC- und halogenfrei nach IEC 60 754-1 · Geringe Korrosivität nach IEC 60 754-2 · Geringe Toxizität der Rauchgase NES 713 Teil 3 · Geringe Rauchgasdichte nach IEC 61 034 · Keine Brandfortleitung nach IEC 60 332-3 · Asbest-, Blei-, und Silikonfrei (LBS-frei) · Hydrolysebeständig HD 22.10 Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten · Aderisolation aus halogenfreier Spezialmischung · Adern schwarz mit weißen Ziffern · Adern in Lagen verseilt · Mantel aus Spezialmischung halogenfrei. Features: Nummerncodiert Brandprüfung nach NF C 32-070 CAT C1 Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 500 V | Nummerncodiert: | Ja | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 1123041-1 | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI. 5 | Halogenfrei: | Ja | Ader-Identcode: | Schwarze Adern mit weißem Nummerndruck (VDE 0293) | Max. Liefermenge am Stück: | 500 m | Außen-Ø: | 7.80 mm | Besonderheiten: | Halogenfrei + Flammwidrig | Prüfspannung: | Ader/Ader: 4000 V, Ader/Schirm: 2000 V | Herstellerfarbe: | Silber-Grau | Prüfzeichen: | in Anlehnung an VDE 0281 Teil 14 | Kabeltyp: | ÖLFLEX® CLASSIC 130 H | Nennspannung U0: | 300 V | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 15 | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 4 | Anzahl Adern: | 7 G | Produkt-Art: | Steuerleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 7 x 0.75 mm², alarmkabel, datenkabel 500m, LAPP, ÖLFLEX Classic 130 H, 141-340 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | pro Meter | € 65,00* | ab € 1,29434* | € 1,57434* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,3222* | € 1,6122* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 1,21972* | € 1,89972* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 5,95* | ab € 1,63439* | € 1,95439* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 2,93* | € 5,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,93* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|