Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen LED-5-BL-1,8-OR-150 LED bedrahtet Orange Rund 5mm 150 mcd 130° 3.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X721381
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     LED-5-BL-1,8-OR-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet orange
led bedrahtet

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
8.7 mm
Farbe:
orange
Durchmesser:
5 mm
Blink-Frequenz:
1.8 Hz
Bauart:
THT
Gehäuse:
5 mm
LED-Besonderheiten:
blinkend
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus
Durchlassspannung U(F):
3.5 V
Lichtstärke I(V):
150 mcd
Abstrahlwinkel:
130 °
Wellenlänge:
605 nm
Herstellerfarbe:
Orange
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Thomsen, LED-5-BL-1, 8-OR-150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.