Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170007-1 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 5.50mm RG223 /U 50Ω Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72034
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170007-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Diese Koaxial-, RGB-Kabel eignen sich zur verzerrungsfreien und dämpfungsarmen Übertragung von Signalen mit hoher Bandbreite. Durch den Aufbau ist es deutlich unempfindlicher gegenüber externen Störeinflüssen. Das RGB-Kabel wird als Verbindungskabel für Monitore verwendet.
Features:
Starrer Innenleiter
Meterware
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
2170007-1
Typ:
RG-223 U
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
5.50 mm
Impedanz:
50 Ω
Besonderheiten:
doppelt geschirmt + Geflechtschirm + starrer Innenleiter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
RG223 /U
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 6,43*
2 Tage
487
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,44*
2 Tage
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,44*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,22*
€ 15,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,43*
€ 7,65
pro Meter
ab 3 Meter
€ 6,35*
€ 7,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,83*
€ 6,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,44*
€ 6,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,22*
€ 6,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,77*
€ 5,68
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,02*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 80,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.