Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baude 71437U Spiralkabel 200mm / 800mm 7 x 0.14mm² Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X71748
Hersteller:
     Baude Kabeltechnik
Herst.-Nr.:
     71437U
EAN/GTIN:
     4016138586565
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel schwarz
spiralkabel
Diese Spiralkabel werden überall dort eingesetzt, wo abgeschirmte Leitungen in kleinsten Dimensionen benötigt werden, z.B. in der Mess-, Regel- und Steuertechnik. Das Dehnungsverhältnis beträgt 4:1.
Features:
Geschirmt
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Herst.-Teilenr.:
71437U
Leiteraufbau:
Feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100
Betriebs-Spitzenspannung:
(nicht für Starkstromzwecke) 250 V
Außen-Ø:
5.50 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + PUR-Mantel + Ölbeständig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
7 x 0.14 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.14 mm²
Anzahl Adern:
7 x
Produkt-Art:
Spiralkabel
Spirallänge (max.):
800 mm
Spirallänge (min.):
200 mm
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: baude spiralkabel, Baude, Semoflex®
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,36*
€ 31,32*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 21,65*
€ 31,33*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 45,32*
€ 59,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.