Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 0047003 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 180 SIF 1 x 0.25mm² Braun Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X71737
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0047003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden.
Typische Einsatzbereiche:
Schaltschrankbau · Geräte- /Apparatebau · Elektromotorenindustrie · Sauna und Solarienbau · Wärme- und Heizelemente · Beleuchtungstechnik · Ventilatorenbau · Klimatechnik · Ofenbau · Generatoren- und Transformatorenbau.
Features:
-50 - +180 °C
Feindrähtiger Kupferleiter
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
0047003
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228; verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
1.90 mm
Besonderheiten:
Hitzebeständig + Halogenfrei
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Braun
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 180 SIF
Isolationsmaterial:
Silikon
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+180 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.25 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Hochtemperaturader
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,12452*
€ 0,17752*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1296*
€ 0,1826*
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,301*
€ 0,618*
Lager 615
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,79*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,81*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 3,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,58*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,40*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,03*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.