Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® SOLAR XLS-R 23137-1 Photovoltaikkabel 1 x 4mm² Schwarz, Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X71391
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     23137-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solar Leitung
ÖLFLEX®SOLAR XLS-R Leitungen sind witterungs-, abrieb- und UV-beständige Photovoltaikleitungen. Diese halogenfreien, doppelt isolierten und vernetzten Solarleitungen eignen sich für die ständige Verwendung im Freien zur Verbindung von geerdeten und nicht geerdeten Photovoltaikanlagen. Sie werden sowohl zur Verkabelung von Solarmodulen untereinander, sowie zur Verbindung der einzelnen Modulreihen und des Wechselrichters verwendet.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + weiß
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
23137-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten, gemäß IEC 60228, Klasse 5
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
5.20 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Flammwidrig + UV-Beständig
Prüfspannung:
6.5 k V/AC
Herstellerfarbe:
Schwarz + Weiß
Kabeltyp:
ÖLFLEX® SOLAR XLS-R
Isolationsmaterial:
Copolymer
Nennspannung U0:
600 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
5
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Photovoltaikkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Solarkabel, Solarleitung, photovoltaikkabel 1 x 4 mm² schwarz, mc4 verbindungsleitung, photovoltaikkabel 4mm², LAPP, ÖLFLEX® SOLAR XLS-R, Fotovoltaik
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,41*
€ 3,59*
1 Tag
663
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,61*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 23,15*
€ 29,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,48*
€ 4,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,70*
€ 3,21
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30190
ab € 24,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.