Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 27600-1 Anschlussleitung ÖLFLEX® SF 2 x 1mm² Orange Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X71266
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     27600-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LAPP
ÖLFLEX® SF
Speziell für Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge, Heimwerkmaschinen der verschiedensten Ausführungen. Nicht für die ständige Verwendung im Freien.
Features:
Superflexibel
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
27600-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; superfeinstdrähtig (0.07 mm Einzeldraht); blank
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
6.6 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Ozonbeständig + Harmonisiert
Prüfspannung:
3000 V
Herstellerfarbe:
Orange
Kabeltyp:
ÖLFLEX® SF
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Geschirmt:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,71*
€ 7,59*
1 Tag
36
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,60*
7 Tage
36
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,14*
€ 15,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,59*
€ 9,03
pro Meter
ab 3 Meter
€ 7,51*
€ 8,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,81*
€ 8,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,67*
€ 7,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,39*
€ 7,60
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,13*
€ 7,29
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,82*
€ 6,93
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,71*
€ 5,60
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,04*
Sonstiges
TRU Components
1586381
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.