Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 12346-1 Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 3 x 1mm² Orange Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X71110
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     12346-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Diese hochflexible, kälteflexible, schnitt- und abriebfeste PUR-Werkstattleitung wird gerne als Verlängerungsleitung für stark beanspruchte Handgeräte verwendet. Zu den herausragenden Eigenschaften zählen unter anderem die gute chemische Beständigkeit, die lange Lebensdauer, die Halogenfreiheit, die Verschleißfestigkeit, die Beständigkeit gegen Benzin und mineralische Öle, die Mikrobenfestigkeit sowie die Hydrolysebeständigkeit.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
12346-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6/IEC 228 CI.6; blank
Halogenfrei:
Ja
Ader-Identcode:
Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
7.6 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Kältebeständig + Ölbeständig + PUR-Mantel + hochflexibel
Prüfspannung:
3000 V
Herstellerfarbe:
Orange
Kabeltyp:
ÖLFLEX® 500 P
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, steuerkabel 3g1, schaltleitung, schaltleitung 3x1, LAPP, ÖLFLEX® 500 P
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,53*
€ 8,52*
1 Tag
119
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 8,53*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,79*
€ 18,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,52*
€ 10,14
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,33*
€ 9,91
pro Meter
ab 3 Meter
€ 8,25*
€ 9,82
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,79*
€ 9,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,58*
€ 9,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,25*
€ 8,63
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,95*
€ 8,27
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,53*
€ 6,58
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,97*
Sonstiges
TRU Components
1586381
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.