Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4522261S Litze X07V-K 1 x 1.50mm² Blau, Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X71096
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4522261S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten mit Farbwendel gekennzeichnet. Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen
• Für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung
Features:
Feindrähtig
Weitere Informationen:
Farbe:
blau + weiß
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4522261S
Material (Details):
Cu Blank, feindrähtig Kl. 5
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Klasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
150 m
Außen-Ø:
3 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Blau + Weiß
Prüfzeichen:
VDE 0281 / HD 21
Kabeltyp:
X07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsleitung, litze blau weiß, litze, litze blau, LAPP, X07V-K, Schaltlitze
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
750
150
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,35937*
€ 0,47937*
150
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,38287*
€ 0,51287*
26 Tage
nicht lagernd
150
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,46*
€ 0,61*
150
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,47512*
€ 0,62512*
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,39*
€ 2,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,23*
€ 2,65
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,31* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 7,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.