Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE ENDURA® FLOOD Warm White L 4058075237926 LED-Außenstrahler 10W Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X710851
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075237926
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Features:
Warm-Weiße LED
Schwenkbar
Lieferumfang:
LED-Außenstrahler · Montagematerial · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Energieverbrauch:
10 kWh/1000h
Höhe:
10.1 cm
Länge:
12.5 cm
Farbe:
grau
Breite:
2.9 cm
Gewicht:
318 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
800 lm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar + Wandmontage möglich
Leistung je Leuchtmittel:
10 W
Lichtstrom Gesamt:
800 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
LED-Außenstrahler
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.