Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Endura® Flood 4058075064331 LED-Außenstrahler EEK: LED (A++ - E) 50W Warm-Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X710831
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075064331
EAN/GTIN:
     4058075064324
Suchbegriffe:
Flutlichtanlagen
Flutlichtleuchte
Flutlichtstrahler
Flächenstrahler

Features:
Warm-Weiße LED
Schwenkbar
Wandmontage möglich
Lieferumfang:
LED-Außenstrahler · Montagematerial · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Energieverbrauch:
50 kWh/1000h
Höhe:
20.1 cm
Länge:
22.6 cm
Breite:
3.7 cm
Gewicht:
1036 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Energieeffizienzklasse:
LED
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
4000 lm
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
180 °
Farbe:
Dunkelgrau
Besonderheiten:
Schwenkbar + Wandmontage möglich
Leistung je Leuchtmittel:
50 W
Leuchtfarbe:
Warm-Weiß
Lichtstrom Gesamt:
4000 lm
Energieeffizienzklasse (A++ - E):
LED
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,33*
€ 32,02*
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,89*
€ 32,03*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,55*
€ 32,76*
pro Paket
€ 3,95*
ab € 33,55*
€ 38,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber Kabel
020336
ab € 20,29*
Sonstiges
Faber Kabel
030018
ab € 0,92*
Sonstiges
OBO BETTERMANN
352800000
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.