Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leoni 76783104K335-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50mm² Rot, Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     615-X71051
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76783104K335-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Fahrzeugleitung mit dünnwandiger PVC-Isolierung.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + blau
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
76783104K335-1
Isolierung:
Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
30 x 0.26 mm
Leiteraufbau:
Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
2.40 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Rot + Blau
Prüfzeichen:
DIN EN 13 602, ISO 6722
Kabeltyp:
FLRY-B
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
Siehe Datenblatt
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fahrzeugleitung flry 1,5mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, Leoni, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,63*
€ 2,63*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 23,15*
€ 29,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,84*
€ 2,19
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,63* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 7,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.