Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedlbauer 825025 Ringkerntransformator 1 x 230V 2 x 9 V/AC 100 VA 5.56A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X70992
Hersteller:
     Sedlbauer
Herst.-Nr.:
     825025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo 100va
ringkerntrafo
Galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärwicklungen. Sehr geringes magnetisches Streufeld. Ringkerntransformator vergossen auf Montageteller mit zentraler Durchgangsbohrung. Alle Anschlüsse mit Litzen ausgeführt und mit Aderendhülsen konfektioniert. Integrierter Temperaturschalter (automatisch rückstellend).
Features:
1 x 230 V
2 x 9 V/AC
5.56 A
100 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
100 VA
Höhe:
55 mm
Kabellänge:
20.00 cm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
1.27 kg
Durchmesser:
90 mm
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
9 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Typ:
825025
Ausgangsstrom:
5.56 A
Isolierstoffklasse:
B
Prüfspannung:
4400 V
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Normen:
IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-4; 2-6 mit ENEC und UL Prüfzeic
Produkt-Art:
Ringkerntransformator
Schutzklasse:
II (vorbereitet)
Bauart:
Restlochverguss (drucklose Befestigung)
Weitere Suchbegriffe: sedlbauer ringkerntrafo, Sedlbauer, Trafo, Trafos, Transformator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 47,19*
€ 54,80*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,47*
€ 54,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.