Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBE 1121403 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 2.50mm² Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X70904
Hersteller:
     KBE Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1121403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1121403
Typ:
FLRY-B
Isolierung:
PVC
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Elektrolyt-Kupfer; blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
400 m
Außen-Ø:
2.70 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Rot
Kabeltyp:
FLRY-B
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
1 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
DIN 72 551 Teil 5 und 6 · ISO 6722 Klasse A und B
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fahrzeugleitung flry 2,5 mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, KBE, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,11*
€ 3,63*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,05*
€ 22,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,63*
€ 4,32
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,05*
€ 3,63
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,66*
€ 3,17
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.