Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Einsatz Serienschalter ATHENIS Reinweiß (RAL 9010) 587529082


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X706661
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     587529082
EAN/GTIN:
     4008224584999
Suchbegriffe:
Serienschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Serienschalter, 10AX, 250V~, ATHENIS, reinweiß.
Features:
Schuztart: IP20
Material: Kunststoff
Farbe: Anthrazit oder Reinweiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
250 V
Ausführung:
Serienschalter
Komponente:
Einsatz
Schutzart:
IP20
Schaltleistung (Leuchtstofflampe):
10 AX
Nennstrom:
10 A
Funktion:
Serienschalter
Material:
Kunststoff
Serie:
ATHENIS
Herstellerfarbe:
Reinweiß (RAL 9010)
Ähnlich RAL:
9010
Schaltkontakt:
Steckklemme
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: serienschalter kopp, serienschalter, unterputzschalter ip 20, Kopp, ATHENIS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,68*
€ 13,88*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,01*
€ 16,26*
17 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 12,90*
€ 18,21*
6 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 22,14*
€ 30,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.