Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 2fach Einsatz Steckdose ATHENIS Reinweiß (RAL 9010) 929529084


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X706601
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     929529084
EAN/GTIN:
     4008224585088
Suchbegriffe:
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Unterputzsteckdose
Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose. Komplettgerät, für den Einbau in eine 1-fach Schalterdose Ø 60mm, 16A, 250V~, ATHENIS, reinweiß.
Features:
Schuztart: IP20
Material: Kunststoff
Farbe: Anthrazit oder Reinweiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
250 V
Ausführung:
Steckdose 2-fach
Komponente:
Einsatz
Schutzart:
IP20
Nennstrom:
16 A
Funktion:
Steckdose
Material:
Kunststoff
Serie:
ATHENIS
Mengenangaben:
2fach
Herstellerfarbe:
Reinweiß (RAL 9010)
Ähnlich RAL:
9010
Schaltkontakt:
Schraubklemme
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 12,77*
€ 14,50*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,18*
€ 14,63*
6 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 23,13*
€ 26,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.