Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel JZ-500 Steuerleitung 3G 1mm² Grau 10061 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X706351
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
500 V
Nummerncodiert:
Ja
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10061
Isolierung:
Spezial-PVC
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295, Kl.5, feindrähtig, BS6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
DIN VDE 0293 schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
6.10 mm
Besonderheiten:
Flexibel + Ölbeständig + chemische Beständigkeit + Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
JZ-500
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
7.5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Anzahl Adern:
3 G
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,48453*
€ 0,83453*
100
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,00*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 1,02*
5
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,87*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,79*
€ 3,02*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,79* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 9,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.