Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4726005-1 Litze H07Z-K 1 x 10mm² Grün, Gelb Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X70493
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726005-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Halogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, sowie in Verkehrsmitteln.
Features:
Flammwidrig nach IEC 60332-2-2
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün + gelb
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4726005-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupferdrahtige Litze; feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/ IEC 60228 Class 5
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
7.10 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Halogenfrei + Harmonisiert + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Grün + Gelb
Prüfzeichen:
Gem. VDE 0282, Teil 9/HD 22.9 S1
Kabeltyp:
H07Z-K
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 10 mm²
Querschnitt (je Ader):
10 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,8876*
€ 1,8876*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,26462*
€ 2,26462*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,76841*
€ 2,30841*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 2,43*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,26*
€ 7,19*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,19*
€ 8,56
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,51*
€ 5,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,80*
€ 4,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,42*
€ 4,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 21,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.