Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4726112 Litze H07Z-K 1 x 2.50mm² Gelb Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X70245
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Halogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, sowie in Verkehrsmitteln.
Features:
Flammwidrig nach IEC 60332-2-2
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4726112
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze aus blanken Kupferdrähten; feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
4.30 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Halogenfrei + Harmonisiert + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Gelb
Prüfzeichen:
Gem. VDE 0282, Teil 9/HD 22.9 S1
Kabeltyp:
H07Z-K
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Verdrahtungsleitung, lapp kabel litze gelb, litze, litze 100m, LAPP, X07Z-K, Schaltlitze
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,40683*
€ 0,54683*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,4518*
€ 0,6018*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 1,33*
€ 1,64*
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 2,29*
1 Tag
64
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,42*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,87* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 6,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.