Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 0105000 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 1 x 1.23mm² Grün, Gelb Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X70092
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0105000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
ÖLFLEX® HEAT 260 SC Einzeladern werden zum Verdrahten und Verbinden in Schaltschränken mit hoher Wärmebildung, in Messgeräten, Öfen, Ziegeleien, Wärmegeräten, Küchenanlagen und Installationen der Chemietechnik verwendet. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist, unabhängig von hohen Temperaturen, der Einsatz in Verbindung mit höchst aggressiven Medien. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Säuren, Alkalien, Lösungsmittel, synthetische Flüssigkeiten, Lacke, Benzin und Öle.
Features:
Für extremste Einsätze
-190 - +260 °C
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün + gelb
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
0105000
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Versilberte Kupferdrähte
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
2.04 mm
Besonderheiten:
Hitzebeständig + Ölbeständig + Säurebeständig
Prüfspannung:
3400 V
Herstellerfarbe:
Grün + Gelb
AWG max.:
16
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 260 SC
Isolationsmaterial:
Polytetrafluorethylen
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 1.23 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.23 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Hochtemperaturader
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, litze grün gelb 100 meter, litze, litze 100m, LAPP, ÖLFLEX® HEAT 260 SC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,6398*
€ 2,0298*
100
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,49*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,63672*
€ 2,58672*
5
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 5,33*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,03*
€ 8,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,15*
€ 9,70
pro Meter
ab 3 Meter
€ 8,07*
€ 9,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,96*
€ 8,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,66*
€ 7,93
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,02*
€ 7,16
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,82*
€ 6,93
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 5,03*
€ 5,99
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 22,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.