Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanos systainer III Variante 1 80000017 Werkzeugkasten unbestückt Kunststoff, ABS (L x B x H) 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X697371
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80000017
EAN/GTIN:
     4260386320031
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
210 mm
Länge:
400 mm
Farbe:
grau
Breite:
300 mm
Gewicht:
4 kg
Material:
Kunststoff + ABS
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Werkzeugkasten unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Tanos, systainer III Variante 1, werkzeugaufbewahrung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 90,80*
€ 116,43*
Lager 615
Frei Haus
ab € 101,28*
€ 136,59*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 174,69*
€ 213,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.