Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CSF202101R1400 FI-Schutzschalter A 2polig 40A 0.03A 230 V/AC, 400 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X59437
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF202101R1400
EAN/GTIN:
     4012233027002
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Zum Erreichen erhöhter Sicherheit in allen Installationsanlagen sowie in Versorgungsbereichen, für welche die Errichtungsbestimmungen die Verwendung von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen vorschreiben oder empfehlen.
Weitere Informationen:
Frequenz:
50 Hz
Typ:
2polig 40 A 0,03
Nennspannung:
230 + 400 V/AC
Auslöse-Charakteristik:
A
Nennstrom:
40 A
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Polzahl:
2
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
203
€ 5,90*
ab € 24,83*
€ 31,86*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,19*
€ 31,88*
€ 5,95*
ab € 24,77*
€ 31,90*
2 Tage
208
€ 6,40*
ab € 25,54*
€ 32,63*
2 Tage
85
Frei Haus
ab € 26,40*
€ 33,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,72*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,78*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 10,53*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 12,24*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,47*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 2,29*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,72*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,12*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 20,92*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,85*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 12,04*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 13,06*
Zubehör
ABB
2CDL220001R1658
ab € 26,57*
Zubehör
ABB
GHV0360876R0012
ab € 2,76*
Zubehör
ABB
2CDL010001R1057
ab € 11,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.