Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter ENTRY Home 5001 PIN 50010 Türschloss IP53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X590062
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     50010
EAN/GTIN:
     4003482500101
Suchbegriffe:
Bluetooth Türschloss
SmartHome Türschloss
Türschloss Bluetooth
Elektronisches Türschloss
secuENTRY Home: Ihr neues Schlüsselerlebnis – ganz ohne Schlüssel!
Der Schlüssel ist oft nicht zur Hand, wenn man ihn gerade braucht. Das Smartphone natürlich schon. Warum machen wir also nicht direkt zum Schlüssel? Das Smartlock secuENTRY Home von BURG-WÄCHTER tut genau das. Schon genießen Sie Ihre neue „Schlüsselfreiheit“! Ideal für alle Haus- und Wohnungstüren.

Smartlock secuENTRY Home: einfach, sicher, komfortabel
Um Ihre secuENTRY Home Türschloss zu bedienen, benötigen Sie lediglich die secuENTRY KeyApp. Sowohl für iOS- als auch für Android-Smartphones ist die App natürlich kostenlos. Dank modernster Bluetooth-Technik 5.2 mit AES-Verschlüsselung bietet das System optimale Sicherheit und eine große Reichweite. Einfach smart!

Montage ohne Maßnehmen!
Ganz smart ist auch die Montage des elektronischen Türzylinders. Denn der ist in wenigen Minuten einsatzbereit. Einfach Stulpschraube (unter Schnapper und Riegel) auf der Türinnenseite lösen und alten Zylinder herausnehmen. Anschließend secuENTRY Home Zylinder einsetzen und auf richtige Türstärke einstellen. Stulpschraube festziehen. Schon ist Ihr Smartlock montiert! Zudem suchen Sie einen klobigen Aufsatz vergeben der nur mechanisch den Schlüssel dreht. Eben ein echtes Smartlock!Des Weiteren bietet das System einen weiteren großen Vorteil. Denn es ist generell für alle Türstärken bis 118 mm geeignet. Somit entfällt das lästige Maßnehmen. Genauso wie Bohren oder Kabel ziehen. Zudem bleiben Türbeschläge erhalten.

Für alle, die auch mal unabhängig vom Handy sein wollen: Optionale Öffnung per Keypad oder Funkschlüssel
Für alle, die auch mal unabhängig vom Handy sein wollen, bietet das moderne Smartlock weitere Öffnungsmöglichkeiten. Denn die Öffnung per Zahlencode am Keypad ist genauso möglich wie die Öffnung per optionalen Funkschlüssel. Natürlich ist auch hier die Datenübertragung mit dem Bluetooth 5.2 und AES-Verschlüsselung geschützt. Somit erleben Sie die komplette Freiheit eines Smartlocks. Und das zum äußerst attraktiven Preis!
Features:
Pincode-Tastatur plus Türzylinder
3 Zugangsmöglichkeiten
Per App steuerbar
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER secuENTRY Set ENTRY Home 5001 PIN, inkl. Batterien, Montagezubehör, Bedienungs- und Einbauanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
30 mm
Höhe:
177 mm
Breite:
70 mm
Schutzart:
IP53
Anz.der Code-Ziffern/-Kombinationen:
1000000
Produkt-Art:
Türschloss
Weitere Suchbegriffe: elektronisches türschloss burg wächter, bluetooth türschloss, Burg Wächter, ENTRY Home 5001 PIN, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 146,00*
€ 181,60*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,73*
€ 181,60*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 149,12*
€ 181,61*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 148,92*
€ 181,62*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 151,61*
€ 185,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,60*
€ 216,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,80*
€ 209,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,85*
€ 208,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,43*
€ 189,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Burg-Wächter
50713
ab € 29,77*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.