Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Tronic 7360028 Hohlwand-Gerätedose winddicht (Ø x T) 68mm x 47mm 25er Set 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X58777
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     7360028
EAN/GTIN:
     4034338913066
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Integrierte Durchstoßmembranen aus Gummi passen sich nahtlos dem jeweiligen Leitungsdurchmesser an, schließen winddicht ab, verhindern das Eindringen staubbelasteter Luft und verbessern den Schallschutz.
Features:
Winddicht
IP30
Reduzieren den Heizbedarf
Lieferumfang:
25 Stück.
Weitere Informationen:
Ø:
68 mm
Farbe:
orange
Ausführung:
Dose 2 - Komponenten
Durchmesser:
68 mm
Tiefe:
47 mm
Flammwidrig bis:
850 °C
Besonderheiten:
winddicht
Montageart:
Hohlwand
Set:
25er Set
Herstellerfarbe:
Orange
Produkt-Art:
Hohlwand-Gerätedose
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, hohlraumdose 68mm, hohlraumdose, F-Tronic, 2Komponenten, Verteilerdose, Klemmdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
150
€ 4,45*
ab € 0,57*
€ 0,74*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,7786*
€ 1,1486*
3 Tage
3725
100
Frei Haus
ab € 0,9233*
€ 1,1633*
2 Tage
152
1
€ 4,98*
ab € 0,6827*
€ 1,1927*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,8664*
€ 1,4852*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4852*
€ 1,76739
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3352*
€ 1,58889
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,154*
€ 1,37326
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,114*
€ 1,32566
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1052*
€ 1,31519
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0652*
€ 1,26759
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0464*
€ 1,24522
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8664*
€ 1,03102
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 37,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
F-tronic Winfried Fohs
9930015
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.