Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LITHIUM Cylindr. CR123A Bli 1 Fotobatterie CR-123A Lithium 1430 mAh 3V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X58142
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6205301401-1
EAN/GTIN:
     4008496537280
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku Camcorder
Mit hoher Lebensdauer. Besonders geeignet für Kameras mit Motor und integriertem Blitzgerät. Lithium-Foto-Batterien zeichnen sich durch die hohe Energiedichte und die minimale Selbstentladung aus.
Features:
Hohe Energiedichte
Zuverlässig und hohe Lebensdauer
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
34.5 mm
Gewicht:
16 g
Durchmesser:
17 mm
Alternative Bezeichnungen:
EL123AP + K123LA + RL123A + EL123A + DL123A + 5018LC + LR123 + VL123 + CR17345
Größe:
CR-123A
Typ:
LITHIUM Cylindr. CR123A Bli 1
Technologie:
Lithium
Spannung:
3 V
Kapazität:
1430 mAh
Temperaturbereich:
-20 <bis/> +60 °C
Produkt-Art:
Fotobatterie
Angebote (57)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10745
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 1,71*
3 Tage
50
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 1,35*
€ 1,72*
3 Tage
38
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,35*
€ 1,72*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,38*
€ 1,74*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,90*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
19001123
ab € 1,4922*
Ähnlich
Panasonic
2B222599
ab € 1,31*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,02*
Ähnlich
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Ähnlich
Varta
06103 301 402
ab € 1,345*
Ähnlich
Varta
06106 301 402
ab € 1,32*
Ähnlich
Varta
49596
ab € 5,76*
Ähnlich
Varta
04903 121 461
ab € 2,45*
Ähnlich
Varta
6206
ab € 1,64*
Ähnlich
Duracell
Procell 123 lose
ab € 2,11*
Ähnlich
Varta
4906121461
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.