| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X579481 Herst.-Nr.: 4601081 EAN/GTIN: 0095969781305 |
| |
|
| | |
| Messadapter zum Anschluss von Installationstestern an Schutzkontaktsteckdosen. Features: Schutzkontaktstecker CEE 7/7 4 mm Sicherheits-Laborstecker Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Fluke 1650-Serie + Fluke 1652 + Fluke 1653 + Fluke 1654 | Typ: | FLK-166X-MTC-SCH | Passend für Marke: | Fluke | Anschluss A: | Schutzkontakt-Stecker | Anschluss B: | Lamellenstecker 4 mm | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Messleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 63,49* | € 74,74* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 65,20* | € 74,79* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 63,89* | € 74,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 66,70* | € 75,88* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 67,08* | € 76,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|