Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inprojal elektrosysteme 3fach Rahmen Weiß 102562


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X57896
Hersteller:
     inprojal elektrosysteme
Herst.-Nr.:
     102562
EAN/GTIN:
     4040267025626
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 3-fach weiss
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
166 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
3fach Rahmen
Komponente:
Rahmen
Material:
Kunststoff
Mengenangaben:
3fach
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen 3-fach, inprojal elektrosysteme, Inprojal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,16*
€ 6,66*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 6,67*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 11,29*
€ 16,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.