Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verlängerungskabel H07RN-F3G1,5 5m mit 4-fach Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X57451
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1169200
EAN/GTIN:
     4007123018222
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Gummi-Anschlussleitung
Gummikabel
4fach Steckdosenverteiler 5m

IP44

Ein hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoff-Gehäuse mit großer breiter Auflagefläche gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch. Spritzwassergeschützte Steckdosen in größeren Abständen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung. Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung. Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen.

Ausstattung: Kabeltyp H07RN-F 3G1,5 · 5 m Kabel.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 210 x 350 x 70 mm · Anzahl Adern: 3 · Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Farbe: Gelb, Blau · Kabellänge: 5 m · Kabeltyp: H07RN-F 3 G 1,5 mm² · Nennstrom: 16 A · Querschnitt: 1,5 mm² · Schutzart: IP44
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 9,98*
€ 11,85*
5 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 10,13*
€ 12,23*
7 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 10,74*
€ 12,91*
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 10,95*
€ 13,14*
Lager 615
k.A.
€ 4,00*
ab € 14,71*
€ 15,36*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG