Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 1438.0001.5 Personenschutz-Verlängerungskabel PRCD-S 230V Schwarz IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X57205
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     1438.0001.5
EAN/GTIN:
     4008224374675
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Verlängerungskabel mit montiertem Personenschutz, Stecker und Kupplung. Der Personenschutz verhindert lebensgefährliche Stromunfälle durch z. B. fehlerhafte Verdrahtung, beschädigte Netzleitungen oder auch durch Feuchtigkeit etc. Der bedrohliche Fehlerstrom wird sofort erkannt und die Stromversorgung unmittelbar unterbrochen.
Features:
IP44
BG empfohlen
Bemessungs-Differenz-Strom 30 mA
Hinweise:
Erfüllt DIN VDE 0661, DIN 40040 bzw. DIN EN 60721.
Weitere Informationen:
Länge:
1.5 + 3 m
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP44
Besonderheiten:
mit PRCD + mit PRCD-S
Bauart:
PRCD-S
Kabel-Typ:
H07RN-F 3G 1,5 mm²
Kabellänge (Details):
1.5 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anschluss A:
Schutzkontakt-Gummi-Stecker
Anschluss B:
Schutzkontakt-Gummi-Kupplung
Produkt-Art:
Personenschutz-Verlängerungskabel
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 135,86*
€ 158,58*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 136,08*
€ 158,59*
Frei Haus
ab € 129,68*
€ 160,51*
€ 4,90*
ab € 156,57*
€ 181,75*
€ 5,95*
ab € 160,18*
€ 184,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,58*
€ 188,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.