Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X57127 Herst.-Nr.: 8058.1301.0 EAN/GTIN: 4008224262736 |
| |
|
| | |
| Passend für alle Schalterprogramme mit einem Einbaumaß von 50 x 50 mm. Die gewünschten Werte für Helligkeit und Zeit stellen Sie stufenlos über die jeweiligen Regler ein. Mit Schiebeschalter für Dauerlicht-Automatik-Ausschaltung. Wird inklusive Abdreckrahmen geliefert. Features: Reichweite max. 6 m Schaltet bis 400 W Lieferumfang: Inkl. Rahmen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Einsatzort: | Innenbereich | Schutzart: | IP20 | Montageart: | Unterputz | Arbeitstemperatur: | 0 - +50 °C | Schaltleistung: | 400 W | Betriebsspannung: | 230 V | Max. Reichweite im Freifeld: | 6 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Ähnlich RAL: | 9016 | Zeiteinstellung: | 4 - 240 s | Schaltleistung (Halogenlampe): | 40 - 400 W | Erfassungswinkel: | 180 ° | Schaltleistung (Glühlampe): | 40 - 400 W | StandBy-Stromaufnahme: | 1 W | Schaltkontakt-Art: | Triac | Produkt-Art: | PIR-Bewegungsmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 30,33* | € 41,66* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,73* | € 41,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 33,86* | € 46,08* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,42* | € 49,70* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,44* | € 50,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|